CNMM 160612 HB7120-1

Prekės Nr.: 250458 HB7120-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMM 160612
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys HB7120-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis VR
Pjūvio gylis ap 2 mm - 8 mm
Pastūma f 0,4 mm/aps. - 1,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 210 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250458 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819727

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį