HFAIL 95C-5T35DG Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500730
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500730
EAN / GTIN 7291075116663
Gyártó száma 2500730
L-szám L23920 1778

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 35 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm, teljes hossz (OAL) 73,5 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 130 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 95 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 35 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 11,9 mm
  • Fej hossza (bal) 39,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 73,5 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése