{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csatlakozás | HW20 | |
| Külső ⌀ | 20 mm | |
| Befogó | SK 40 | |
| Befogó szabvány | DIN 69871 | |
| Alak | ADB | |
| Belső hűtés | igen | |
| Hossz L | 27 mm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 46 mm | |
| Termék fajtája | HW befogó |
| Cikkszám | 237651 HW20 | |
| EAN / GTIN | 4045197676887 | |
| Gyártó száma | 237651 HW20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |