Fix méretű furatesztergálók, DIN 1835 A, Névleges ⌀ D: 9,8mm

Cikkszám: 236677 9,8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ D (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Száralak DIN 1835 A
Belső hűtés igen
Legkisebb ⌀ dmin 8,8 mm
Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel 9,5 mm - 10,3 mm
Kinyúlási hossz L1 23 mm
Teljes hossz Lges 85 mm
Szár ⌀ Ds h6 8 mm
Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz. 8
Hozzávaló váltólapka 260142 HB725
Váltólapka csavar készlet 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236677 9,8
EAN / GTIN 4045197769121
Gyártó száma 236677 9,8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Előfúrt vagy öntött furatok névleges ⌀-re történő felfúrásához 236679 sz. excentrikus befogópersellyel kombinálva.
Standard CC..0602 ISO váltólapkákkal.

Figyelem:

A felfúrandó ⌀ nem lehet kisebb, mint a d1 min ⌀.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek