Fix méretű furatesztergálók 26,8 mm

Cikkszám: 236677 26,8
Kedvezmény
137,70 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 26,8
Szárkivitel DIN 1835 A
belső hűtés igen
Legkisebb ⌀ dmin 25 mm
Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel 26,5 mm - 27,3 mm
Kinyúlási hossz L1 40 mm
Teljes hossz Lges 185 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz. 20
Hozzávaló váltólapka 260142 HB725
Váltólapka csavar készlet 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236677 26,8
EAN / GTIN 4045197769299

Leírás

Felhasználás:

Előfúrt vagy öntött furatok névleges ⌀-re történő felfúrásához 236679 sz. excentrikus befogópersellyel kombinálva.
Standard CC..0602 ISO váltólapkákkal.

Figyelem:

A felfúrandó ⌀ nem lehet kisebb, mint a d1 min ⌀.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz