{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Száralak | DIN 1835 A | |
| Belső hűtés | igen | |
| Legkisebb ⌀ dmin | 29 mm | |
| Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel | 30,5 mm - 31,3 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 44 mm | |
| Teljes hossz Lges | 195 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz. | 25 | |
| Hozzávaló váltólapka | 260142 HB725 | |
| Váltólapka csavar készlet | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Vágóélek száma Z | 1 | |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
| Cikkszám | 236677 30,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197769336 | |
| Gyártó száma | 236677 30,8 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |