KOMET KUB Centron® Powerline keményfém fúrócsúcs 50

Cikkszám: 236659 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség TiN
⌀ d2 14,3 mm
Hozzávaló fúrókorona 28; 31; 33,2; 34; 37 mm
Lapkacsavar 239654_8IP
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236659 50
EAN / GTIN 4047109227248
Gyártó száma V96 01140.8450

Leírás

Alkalmazható:

236651 sz. Centron.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz