WOEX 040304 S ST900

Cikkszám: 232520 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,88 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
643 darabszám azonnal szállítható
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 040304 S
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Forgácsolási stratégia MTC
Előtolás f 0,13 mm/ford.
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232520 ST900
EAN / GTIN 4045197346469

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
275
Acél < 750 N/mm²
P
275
Acél < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

232298; 232300; 232302; 232310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: