Keičiama gręžimo plokštelė WOEX 040304 S, universaliam grąžtui su keičiamomis plokštelėmis, HB7635

Prekės Nr.: 232520 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    12,54 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    10,45 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 036 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304 S
Rūšis HB7635
Ašmenys HM
Pjovimo technika MTC
Pastūma f 0,13 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232520 ST900
EAN / GTIN 4045197346469
Gamintojo numeris 232520 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
275
Plienas <900 N/mm²
P
215
INOX <900 N/mm²
M
165
INOX >900 N/mm²
M
165
Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.