{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 20 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 80 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 104 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 040304 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232310 20 | |
EAN / GTIN | 4045197552839 |