• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de perçage WOEX 040304 S, pour forets à plaquettes universels, HB7635

Réf.: 232520 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,47 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    11,23 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base forme triangulaire
Lame large 4,1 mm
Épaisseur de la plaque de coupe 3,18 mm
Longueur de la plaquette de coupe 4,1 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 4,1 mm
Hauteur de l’arête de coupe 3,18 mm
Diamètre de la plaquette de coupe 6,35 mm
rayon d’angle 0,4 mm
angle de pointe 80 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 8 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO WOEX 040304 S
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant HOG
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage HOG
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7635
Revêtement PVD
Nuance HB7635
Epaisseur de plaquette 3,18 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette WO0403043N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 WO0403043N
Désignation de la plaquette WOEX 040304 S
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 3 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Classe de tolérance E
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Classement finition/ébauche Finition
Stratégie d’usinage MTC
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Poids 5 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 232520 ST900
EAN / GTIN 4045197346469
Réf. fabricant 232520 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Forets à plaquettes GARANT 232298; 232300; 232302; 232310.