Váltólapkás telibefúró kombinált szárral 26 mm

Cikkszám: 232298 26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 2×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 26
Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Hasznos hossz L1 52 mm
Kinyúlási hossz LA 76 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Maximális állítási határérték Vmax 1 mm
Váltólapka ISO kód WOEX 05T304
Váltólapka csavar készlet 239700 8IP (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 136 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232298 26
EAN / GTIN 4045197676993

Leírás

Kivitel:

Nagy stabilitás és maximális folyamatbiztonság

Felhasználás:

Álló és forgó alkalmazáshoz.
Visszahúzási barázdák nélküli fúráshoz és pontos mérettartáshoz (kb. ±0,1 mm).
Kis teljesítményű gépekhez is alkalmas. Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga-/maróközpontokon (MTM).

Alkalmazható:

Váltólapkák WOEX 05T304.

Figyelem:

FIGYELEM! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket!
Lépcsős szerszámok 2 lépcsőig az Ön előírásai szerint külön ajánlatkérésre szállítható. (Minimális rendelési mennyiség: 2 darab).
Az űrlap megtalálható a termékoldalon található E-Shopban az „Űrlapok“ alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz