Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami s kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky WOEX

Artiklové číslo: 232298 26
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 26 mm
Celková délka L 136 mm
Užitná délka L1 52 mm
Nepodepřená délka A 76 mm
Průměr stopky DS 32 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL03201415
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm
Délka stopky LS 60 mm
Provedení stopky HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Délka upínací drážky 72 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,02 mm
Úhel šroubovice 10 stupně
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WO05T3043N
Označení řezné destičky WOEX05T304
Hmotnost 553 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění MTC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V 1 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 2×D
Použití vrtáku Středicí vrtání; Vrtání s přesazením; Vypouklé; podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; Šikmé navrtávání; šikmý výstup
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232298 26
EAN / GTIN 4045197676993
Číslo výrobce 232298 26
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.

Použití:

Pro nerotační a rotační použití.
Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).
Vhodné také pro stroje s nízkým hnacím výkonem. Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (MTM).

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 05T304.

Poznámka:

POZOR! Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu.V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná ochranná opatření.
Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (Minimální objednávané množství: 2 ks).