• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Foret à plaquettes avec queue combinée, pour plaquettes WOEX

Réf.: 232298 26
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 26 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Long. utile L1 52 mm
Longueur de col LA 76 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
Limite de réglage maximum Vmax 1 mm
Code ISO plaquette WOEX 05T304
Jeu de vis pour plaquettes 239700 8IP (1,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 136 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 232298 26
EAN / GTIN 4045197676993
Réf. fabricant 232298 26
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grande stabilité et sécurité de process maximale.

Utilisation:

Pour utilisation statique et rotative.
Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite (±0,1 mm).
Egalement pour les machines à faible puissance. Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 05T304.

Remarque(s):

ATTENTION! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.
Outils étagés jusqu’à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications. (Quantité minimum de commande: 2 pièces).

Téléchargements et documents

Produits adaptés