• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Punte a inserti con codolo combinato, per inserti WOEX

Codice art.: 232298 26
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 2×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 26 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 2×D
Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza utile L1 52 mm
Sporgenza totale LA 76 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 1 mm
Codice ISO Inserto WOEX 05T304
Set di viti per inserti 239700 8IP (1,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 136 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232298 26
EAN / GTIN 4045197676993
Codice del produttore 232298 26
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità elevata e massima sicurezza di lavorazione.

Uso:

Per impiego fisso e rotante.
Per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ±0,1 mm).
Anche per macchine con bassa potenza. Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura (MTM).

Per:

Inserti WOEX 05T304.

Nota:

ATTENZIONE!
Nei fori passanti si forma un disco.
In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio.
Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
Utensili a gradino fino a 2 livelli secondo i tuoi dati disponibili su richiesta. (Quantitativo minimo d’ordine: 2 pezzi).

Download & documenti

Prodotti correlati