Torx Plus® csavar 15IP1

Cikkszám: 231999 15IP1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 15IP1
Menet M4,5
Teljes hossz 27 mm
Meghúzási nyomaték 5,7 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231999 15IP1
EAN / GTIN 4045197607218
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
    Profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz