LOMU...08ER-SM 15

Cikkszám: 225237 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    30,36 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    25,31 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód LOMU...08ER-SM
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR1535
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,06 mm - 0,15 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225237 15
EAN / GTIN 4960664686094
Gyártó száma TLC04357

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú váltólapka 4 éllel − a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 10°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae=0,3 x D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: