• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado LOMU...08ER-SM, para fresas angulares, PR1535

Número de artículo: 225237 15
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Cantidad de cortes 4 ud.
Código ISO LOMU150508-ER-SM
Clase PR1535
Material de corte MD
Radio angular R 0,8 mm
Grosor de la inserción T 5,56 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento MEGACOAT
Para material Acero inoxidable (M); Titan
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx. ap 15 mm; 15 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante LOMU...08ER-SM
Forma básica forma cuadrada
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del filo de corte l 15,7 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Ángulo de incidencia normal, filo principal 0 grados
Modelo de rompevirutas SM
Profundidad de corte ap, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance, mín. fz 0,06 mm
Avance, máx. fz 0,15 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante PR1535
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte LOMU1505
Designación plaquita de corte LOMU150508-ER-SM
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso derecha
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 7 g
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 225237 15
EAN / GTIN 4960664686094
Número del fabricante TLC04357
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte con recubrimiento de MEGACOAT, con 4 filos; mediante ejecución de doble lado. Gracias al gran ángulo de desprendimiento axial de 10° como mínimo se reduce notablemente la fuerza de corte.

Nota:

Valores de aplicación para ae=0,3 x D.