LOMU...08ER-SM PR1535 15

Article no.: 225237 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  373,59 / st.
  • from 10 st.
    NOK  311,39 / st.
on request
På lager
123 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär LOMU...08ER-SM
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 mm - 0,15 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 225237 15
EAN / GTIN 4960664686094
Manufacturer number TLC04357

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 4 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 10° ger en markant sänkning av skärkraften.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae=0,3 x D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare