{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
| Vágóélek száma Z | 4 | |
| Száralak | furattal | |
| Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| ⌀ D3 | 39 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max | 2 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 5 mm | |
| Teljes hossz Lges | 50 mm | |
| Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 102 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 124 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 0,54 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 38 mm | |
| Váltólapka méret | 14 | |
| Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
| Váltólapka csavar | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
| Beállítási szög κ | 10 fok | |
| Fz helikális | 0,7 | |
| Termék fajtája | Másolómaró |
| Cikkszám | 222065 63/4 | |
| EAN / GTIN | 4960664707706 | |
| Gyártó száma | THN07690 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |