• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Nagy előtolású maró MFH Harrier furattal, SO.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 222065 63/4S

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 4
Száralak furattal
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 39 mm
Maximális fogásmélység ap max 2 mm
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál 5 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 102 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,54 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 38 mm
Váltólapka méret 14
Hozzávaló váltólapka SOMT..
Váltólapka csavar 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 222065 63/4S
EAN / GTIN 4960664707720
Gyártó száma THN07692
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek