• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Fresa de avance elevado MFH Harrier con taladro, para plaquitas de corte reversibles SO..

Número de artículo: 222065 63/4S

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 4
Forma del mango con taladro
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 39 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD 5 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 102 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 124 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0.54 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 38 mm
Tamaño de plaquita 14
Plaquita de corte adecuada SOMT..
Tornillo para plaquita reversible 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Ángulo de ajuste κ 10 grados
Fz Helix 0.7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 222065 63/4S
EAN / GTIN 4960664707720
Número del fabricante THN07692
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

La fresa de avance elevado MFH Harrier permite tiempos de mecanizado breves gracias a valores de avance elevados con grandes profundidades de corte. La combinación de aristas de corte convexas y el ángulo de ataque reduce la fuerza de corte y minimiza la baja vibración.

Aplicación:

Para aumentar la productividad en el planeado con fresa, el fresado de cajeras y de ranuras. Las grandes longitudes de voladizo en el fresado en Z no son un inconveniente gracias a la reducida fuerza de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados