Nagy előtolású maró MFH Harrier furattal, SO.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 222065 63/6S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 6
Száralak furattal
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 46 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál 3,5 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 109 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,45 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 45,4 mm
Váltólapka méret 10
Hozzávaló váltólapka SOMT..
Váltólapka csavar 229718 (15IP; 3,5 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 222065 63/6S
EAN / GTIN 4960664707676
Gyártó száma THN07675
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek