{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XDLT090408-ER-D41 | |
Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 09 | |
Typ | UNI | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | X500 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 2,01 mm | |
Posuv fz na zub | 0,15 mm - 1 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Cikkszám | 221938 09 | |
EAN / GTIN | 4059782505957 | |
Gyártó száma | 5654896 |