{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 32 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 69 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,55 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 26,3 mm | |
Váltólapka méret | 09 | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 0904 | |
Váltólapka csavar | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Beállítási szög κ | 13 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221908 42/5 | |
EAN / GTIN | 2050001735140 | |
Gyártó száma | 5673033 |