Nagy előtolású maró 7792VX 50/6 mm

Cikkszám: 221908 50/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 50 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 35 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 85 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 98 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,42 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 34,3 mm
Váltólapka méret 09
Hozzávaló váltólapka XD.. 0904
Váltólapka csavar 229918 (T15; 2,1Nm)
Beállítási szög κ 13 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221908 50/6
EAN / GTIN 4059782505643
Gyártó száma 5656377

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz