Leszúró penge HSS 26/2,2 mm

Cikkszám: 273560 26/2,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • belső hűtés: nem
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HSS
Pengemagasság h5 26 mm
Felhasználás módja semleges
belső hűtés nem
Maximális munkadarab ⌀-höz 50 mm
Teljes hossz L 110 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 25 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273560 26/2,2
EAN / GTIN 4045197587527

Leírás

Alkalmazható:

273984273994 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartókhoz (VDI tartóhoz).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek
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
    Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz