Tárcsamaró felfogó aggyal HSS szélesség ap = 2,2 mm 63/4 mm

Cikkszám: 218424 63/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel furattal
Szerszámanyag HSS
belső hűtés nem
Maximális bemarási mélység ae max 15,5 mm
Gallér ⌀ d1 32 mm
Alaptartó ⌀ d2 40 mm
Gallérhossz L1 38 mm
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm 51,4 mm
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm 52 mm
Teljes hossz Lges ha ap 3,1 mm 52,8 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka XC.. 1119
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218424 63/4
EAN / GTIN 4045197533852

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és kedvező árú acél tárcsával, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.
Tárcsa-/daraboló maró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek