• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kotoučové / dělicí frézy s nákružkem HSS šířka ap = 2,2 mm, ⌀ D / počet břitů Z: 63/4mm

Artiklové číslo: 218424 63/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 63 mm
Počet břitů Z 4
Tvar stopky s otvorem
Řezný materiál HSS
Vnitřní chlazení ne
Maximální hloubka zářezu ae max 15,5 mm
⌀ límce d1 32 mm
Základní držák ⌀ d2 40 mm
Délka límce L1 38 mm
Celková délka Lcelk pro ap 1,5 mm 51,4 mm
Celková délka Lcelk pro ap 2,2 mm 52 mm
Celková délka Lcelk pro ap 3,1 mm 52,8 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XC.. 1119
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218424 63/4
EAN / GTIN 4045197533852
Číslo výrobce 218424 63/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možnosti sestavení z nákružku a cenově výhodného ocelového listu nebo nákružku a vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě používejte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

HSS náhradní listy lze objednat jako příslušenství.
Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.