Kolutni / odrezovalni rezkar z zvezo HSS  širina ap = 2,2 mm, ⌀ D/število rezil Z: 63/4mm

Št. art.: 218424 63/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 4
Oblika držala z izvrtino
Rezalni material HSS
Notranje hlajenje ne
maksimalna globina zareze ae maks 15,5 mm
⌀ vratu d1 32 mm
⌀ osnovnega držala d2 40 mm
Dolžina vratu L1 38 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm 51,4 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm 52 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XC.. 1119
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218424 63/4
EAN/GTIN 4045197533852
Številka proizvajalca 218424 63/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in cenovno ugodnega jeklenega lista ali prstana in visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.
Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.