Marótárcsa DeepMILL-G Szélesség ap = 3 mm 50 mm

Cikkszám: 218232 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 50 mm
Bevonat TiAlN
Alaptartó típus 16/26
Effektív élek száma Zeff 12
Vágóélek száma Z 24
Lapkaszélesség E 6 mm
Fogásmélység ae max műveletenként 12 mm
Előtolás fz 0,025 mm
Alapanyag VHM
Szár furattal
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218232 50
EAN / GTIN 2050001737113
Gyártó száma 164415

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
300
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Horonymarás, beszúrás, bordaszerkezetek.
A DeepMILL-G-vel a fenékig lehet dolgozni.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek