Alaptartó Weldon szár 16/26

Cikkszám: 218205 16/26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Gallér ⌀ d1 26 mm
Gallérhossz L1 50 mm
Teljes hossz Lges 116 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Biztosító alátét 219845
Lapkacsavar 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218205 16/26
EAN / GTIN 2050001737298
Gyártó száma 163703

Leírás

Kivitel:

A fűrészlapok rögzítése egy központi csavarral történik. Quadrogon kapcsolódás a jobb erőátvitel és csavarodási szilárdság érdekében.

Tartalom:

Szorítólap és szorítócsavar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz