• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Diskinė freza DeepMILL-G Plotis ap = 3 mm, TiAlN, ⌀ D: 50mm

Prekės Nr.: 218232 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis diskinė freza
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 50 mm
Pjūvio plotis B 3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) Z 24
Bendras ilgis L 6 mm
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo gylis min., Grioveliai 3 mm
Serija DeepMILL-G
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 12 mm
Gamintojo pavadinimas Frässcheiben DeepMILL-G
Reguliuojamas kampas 90 laipsniai
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB720
Rūšis HB720
Svoris 70 g
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU); griovelių išpjovimas (ESE)
Įpjovimo gylis vienam pjūviui 12 mm
Korekcijos koeficientas fz 1,5
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218232 50
EAN / GTIN 2050001737113
Gamintojo numeris 164415
Gamintojas / atsakingas asmuo mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Germany, www.mimatic.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
300
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
120
Plienas <900 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
120
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Grioveliams frezuoti arba įpjauti.
Su DeepMILL-G galima dirbti iki beveik dugno.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.