{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit |
fraise 3 tailles
|
|
| revêtement |
TiAlN
|
|
| Diamètre des dents Dc |
50 mm
|
|
| Largeur de coupe B |
3 mm
|
|
| Diamètre d’alésage D3 |
16 mm
|
|
| Nombre de dents (périphérie) Z |
24
|
|
| Longueur totale L |
6 mm
|
|
| Nuance de coupe |
carbure monobloc
|
|
| Profondeur de coupe max., rainures pleines |
12 mm
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Usinage à sec |
adaptée
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Série |
DeepMILL-G
|
|
| Angle d’attaque |
90 degrés
|
|
| Angle de coupe latéral |
10 degrés
|
|
| groupe d’usinage |
K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| Poids |
70 g
|
|
| Exécution outil |
carbure plein
|
|
| Supports de données |
sans support de données
|
|
| Procédé d’usinage |
rainurage (FNU)
|
|
| Profondeur d’attaque par coupe |
12 mm
|
|
| Facteur de correction fz |
1,5
|
|
| Profondeur de coupe min. |
3 mm
|
|
| Profondeur de coupe application |
rainures pleines
|
| Référence article | 218232 50 | |
| EAN / GTIN | 2050001737113 | |
| Réf. fabricant | 164415 | |
| Fabricant/personne responsable | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |