Váltólapkás menetmaró 20/43 mm

Cikkszám: 218000 20/43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
  • Felhasználás furattípusnál: Zsákfurat; Átmenőfurat
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Működő ⌀ D 20 mm
Kinyúlási hossz L1 43 mm
Szárkivitel Weldon szár
Felhasználás furattípusnál Zsákfurat; Átmenőfurat
Vágásirány Jobb és bal oldali
belső hűtés igen
Lapkaméret 16
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 95 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Rögzítőcsavar 279810 5
Forgácshornyok száma 1
Termék fajtája Gewindefräser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218000 20/43
EAN / GTIN 4045197411839

Leírás

Felhasználás:

  • Hengeres belső és külső menethez; további váltólapkák és tartószerszámok külön rendelésre.
  • Átmenő- és zsákfurat menethez.
  • Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
  • A forgács nem jelent gondot, mivel csak rövid forgácsot eredményez.
  • Alacsony forgácsoló erő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek
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
    Működő ⌀ DW / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz