KOMET® P25M váltólapka 32-050

Cikkszám: 216700 32-050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,83 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség P25M
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód TOHT 160408 EN
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216700 32-050
EAN / GTIN 4047109064409
Gyártó száma W59 32050.0803

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Körbefutó forgácshornyokkal.

Alkalmazható:

216600 és 216620 sz. süllyesztő maróhoz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: