{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Power Q | |
| Vágóél ⌀ DC | 30 mm | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Száralak | menettel | |
| Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Belső hűtés | igen | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 29 mm | |
| ⌀ D3 | 14 mm | |
| Teljes hossz Lges | 47 mm | |
| Felfogó menet M | M16 | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 44 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 58 mm | |
| Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 4,42 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,34 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | XDM.120516 | |
| Termék fajtája | Másolómaró |
| Cikkszám | 212816 30/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197939302 | |
| Gyártó száma | 212816 30/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |