{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 70 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 150 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 158 mm | |
Interpolációs marás ap | 7,6 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,27 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 67,56 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZDHT 1505 | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 5 (15IP) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 211759 80/5 | |
EAN / GTIN | 4062406681845 |