Alumínium sarokmaró 40/3

Cikkszám: 211759 40/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
⌀ D3 30 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 70 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 78 mm
Interpolációs marás ap 9 mm
Ferde bemarási szög αmax 3,12 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 27,56 mm
Hozzávaló váltólapka ZDHT 1505
Váltólapka csavar készlet 219878 4 (15IP)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211759 40/3
EAN / GTIN 4062406681777

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beágyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

Figyelem:

A 11776 ALU (r = 5,0 mm) és 211777 ALU (r = 6,0 mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

Figyelem:

Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz 3,2 Nm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz