{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Sänkdiameter | 25 mm | |
| Sort | HB740 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
| skärlängd | 15 mm | |
| Skaft-⌀ | 11,2 mm | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
| Invändig | nej | |
| Hållarstorlek | 16 mm | |
| För DIN-insexskruvar | M12 | |
| minsta försänkar-⌀ för hål från | 3,8 mm | |
| huvudets längd l | 28 mm | |
| Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
| Skaft | GARANT TopCut | |
| Produktslag | Skärinsats för försänkning |
| Artikkelkode | 210410 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197804297 | |
| Manufacturer number | 210410 25 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |