FM Swift 50/ W..

Cikkszám: 1.321-000.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1.321-000.0
EAN / GTIN 4054278804279
Gyártó száma 1.321-000.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az FM Swift 50/ W funkcionális és nyitott takarítókocsi igazi űrcsoda, és ideális különösen kis méretű, kis helyigényű tárolóhelyekre. A dupla vödörrendszerrel és univerzális préseléssel felszerelt gép tökéletes társ a nagy igénybevételt jelentő és kézi tisztítási feladatokhoz – még akkor is, ha a dolgok feszesek. Az ártalmatlanító modul magassága variálható vagy behajtható, hogy helyet takarítson meg. Különböző méretű szemeteszsákokhoz alkalmas. A két 6 literes vödör lehetővé teszi a tisztítóeszközök biztonságos tárolását és elválasztását terület szerint (kék a nem problémás területek számára, piros a legmagasabb higiéniai követelményeket támasztó területek, például mosdó és WC). Alternatív megoldásként 2–4 tisztítószer helyezhető el 6 literes vödör helyett.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1004 × 653 × 1198 mm.
  • Méretek, csomagolva: 796 × 584 × 403 mm.
  • súly tartozékok nélkül: 18 kg
  • Program: STANDARD
  • Csomagolási egység: 1 darab
  • Csomagsúly: 21,2 kg

Tartalma:

Hulladékkezelés

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz