FM Swift 50/ W..

Artiklové číslo: 1.321-000.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 1.321-000.0
EAN / GTIN 4054278804279
Číslo výrobce 1.321-000.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Funkční a otevřený úklidový vozík FM Swift 50/ W je skutečným prostorovým zázrakem a je ideální pro obzvláště malé skladovací prostory s malým prostorem. Je vybaven dvojitým systémem lopaty a univerzálním lisem a je dokonalým společníkem pro náročné a manuální čištění – i když se věci utahují. Výšku modulu pro likvidaci lze variabilně nastavit nebo složit, aby se ušetřilo místo. Je vhodný pro pytle na odpadky různých velikostí. Dva 6litrové kbelíky umožňují bezpečné skladování a oddělení čisticích prostředků podle oblasti (modrá pro bezproblémové plochy a červená pro čištění ploch s nejvyššími hygienickými požadavky, jako jsou toalety a umývárny). Alternativně lze místo 6litrového kbelíku umístit 2 až 4 čisticích prostředků.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1004 x 653 x 1198 mm
  • Rozměry, balení: 796 x 584 x 403 mm
  • hmotnost bez příslušenství: 18 kg
  • Program: STANDARDNÍ
  • Balení: 1 kusů
  • Hmotnost balení: 21,2 kg

Obsah:

Likvidace odpadu