• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reinigungswagen FM Swift 50/W

Artikel-Nr.: 1.321-000.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.321-000.0
EAN / GTIN 4054278804279
Herstellernummer 1.321-000.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der funktionale und offene Reinigungswagen FM Swift 50/ W ist ein echtes Raumwunder und eignet sich optimal für besonders kleine Stauräume mit wenig Platz. Ausgestattet mit Doppeleimersystem und universeller Presse ist er der perfekte Begleiter bei anspruchsvollen und manuellen Reinigungsaufgaben – auch wenn es mal eng wird. Das Entsorgungsmodul kann variabel in der Höhe verstellt oder platzsparend eingeklappt werden. Es eignet sich für Müllbeutel unterschiedlicher Größen. In den beiden 6-Liter-Eimern können Reinigungsutensilien sicher aufbewahrt und nach Bereichen getrennt werden (blau für unproblematische Bereiche und rot für Reinigungsbereiche mit höchsten hygienischen Ansprüchen, wie bspw. Waschräume und Toiletten). Anstelle eines 6-Liter-Eimers können wahlweise auch 2 bis 4 Reinigungsmittel platziert werden.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1004 x 653 x 1198 mm
  • Abmessungen, verpackt: 796 x 584 x 403 mm
  • Gewicht ohne Zubehör: 18 kg
  • Programm: STANDARD
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Verpackungsgewicht: 21.2 kg

Inhalt:

Müllentsorgung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb