Professzionális öv, párnázott

Cikkszám: 1802410
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1802410
EAN / GTIN 4010886852835
Gyártó száma 1802410
L-szám L60160 5957
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

80 - 120 cm-es derékkörfogathoz
Súlyosan párnázott a maximális viselési kényelem érdekében
Természetes bőr övvel.

Jellemző:

  • Kialakítás: párnázott
  • Szín: fekete
  • Teljes szélesség [mm]: 145 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.330 mm
  • Anyag: Bőr
  • Derékkörfogat [mm]: 80 - 120
  • Terhelhetőség (max.) [kg]: 12 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs