{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Farve | sort | |
| Produkttype | værktøjsbælte | |
| International størrelse | onesize | |
| Taljeomkreds min. | 800 mm | |
| Taljeomkreds maks. | 1.200 mm | |
| Længde | 1.330 mm | |
| Bredde | 145 | |
| Materiale | Læder | |
| Lukketyper | dornspænde | |
| Egenskaber | mulighed for fastgørelse af tasker |
| Artikelnummer | 1802410 | |
| EAN/GTIN | 4010886852835 | |
| Producentnummer | 1802410 | |
| L-nummer | L60160 5957 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |