Ceinture professionnelle, rembourrée

Réf.: 1802410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1802410
EAN / GTIN 4010886852835
Réf. fabricant 1802410
Article hors catalogue L60160 5957

Description

Description:

Rembourrage épais pour un confort maximal
Ceinture en cuir véritable
Ceinture en cuir naturel

Caractéristique(s):

  • Version: rembourré
  • Couleur: noir
  • Largeur totale [mm]: 145 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.330 mm
  • Matériau: Cuir
  • Tour de taille: 80 - 120
  • Capacité de charge (max.) [kg]: 12 kg
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non