Van alternatíva erre a termékre

Körfűrész lap finom, ⌀×vastagság: 225X2mm

Cikkszám: 177050 225X2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×vastagság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

225 mm
Vastagság 2 mm
Szerszámanyag HSS
Furat ⌀ 40 mm
Fogak száma Z 180
Osztás t 4 mm
Menesztőfuratok száma 2
Menesztő furat ⌀ 8 mm
Menesztőfurat osztókör 55 mm
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya Eisele
Alkalmas anyagok Fém
Belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 177050 225X2
EAN / GTIN 4045197700445
Gyártó száma 177050 225X2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Precíz kivitel és jó minőség kedvező áron. A gőzölt felület véd az élrátét képződéstől.

Felhasználás:

Kis fordulatszámú gépeken (kb. 50 ford./perc).
Fogosztás t: (Fogalak).
  • 4 mm (BW) − 1,0 − 1,5 mm falvastagságú profilokhoz és csövekhez.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Közepes profilokhoz, csövekhez és tömör anyagokhoz 1,5 − 20 mm falvastagsággal ill. keresztmetszettel.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Vastag profilokhoz és tömör anyagokhoz kb. 50 mm falvastagságig, ill. keresztmetszetig.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Extra vastag keresztmetszetekhez és tömör anyaghoz 50 mm felett.

Figyelem:

  • Rozsdamentes acéloknál (pl. V2A) a helyes vágási sebesség és kenés a döntő (lásd a 110020 sz. Forgácsolási kézikönyv adatait).
  • A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.