Kés HSS univerzális sorjázó szerszámhoz, Méret: 3

Cikkszám: 156775 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
866 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája kés
Szerszámanyag HSS
Alaptestekhez 3 - 4,5

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053
Gyártó száma 156775 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
50
Alu (rövid forgácsú)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
35
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
25
Acél < 1400 N/mm²
P
25
Acél < 55 HRC
H
20
Acél < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kés a 156770 sz. alaptesthez.