Automatikus lapos Huzalcsupaszító 180 mm

Cikkszám: 12 64 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12 64 180
EAN / GTIN 4003773073284
Gyártó száma 12 64 180
L-szám L70010 1277

Leírás

Leírás:

  • pVC-szigetelésű lapos kábelekhez max. 12 mm szélességig és 0,75-2,5 mm²-ig
  • automatikusan alkalmazkodik a különböző létramagasságokhoz: így nem sérül a létra
  • nagy lefejtési hossz lehetséges
  • Cserélhető kés
  • zökkenőmentes mechanizmus
  • alacsony súly

Jellemző:

  • Csíkozási értékek négyzetmilliméterben: 0,75 - 2,5mm²
  • AWG: 18 - 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek