Pince à dénuder automatique pour câbles plats 180 mm

Réf.: 12 64 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 12 64 180
EAN / GTIN 4003773073284
Réf. fabricant 12 64 180
Article hors catalogue L70010 1277
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pour câbles plats en PVC isolés d'une largeur max. de 12 mm et d'une section de 0,75 à 2,5 mm²
  • s'adapte automatiquement aux différentes hauteurs de conducteurs: pas d'endommagement
  • permet de grandes longueurs de dénudage
  • lame interchangeable
  • mécanique souple
  • poids faible

Caractéristique(s):

  • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 0,75 - 2,5mm²
  • AWG : 18 - 14